text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M20X1,50X110


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 110 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 336
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 110
P 1.5
s 30

Normeringen

NEN 1555
NF E25-152
ISO 8765
DIN 960

Artikelnummers

Artikelnummer 04161.200.110
EAN 8715492121400
UBB 953351009709
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.