04161
04161.180.120
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
Zeskantbout MEF DIN 960 Staal Blank 10.9 M18X1,50X120
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 15
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
M18
Lengte
120 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch extra fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
282.42
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
48
b (min.): L
200mm
61
b (min.): L≤125mm
42
d-D
M18
k
11.5
L (mm)
120
P
1.5
s
27
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1555
DIN
960
NF
E25-152
ISO
8765
Artikelnummers
Artikelnummer
04161.180.120
EAN
8715492121301
UBB
953351781331