text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M27X2,00X190

Specificaties

Diameter M27
Lengte 190 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 66
b (min.): L200mm 79
b (min.): L≤125mm 60
d-D M27
k 17
L (mm) 190
P 2
s 41

Normeringen

NEN 1555
NF E25-152
ISO 8765
DIN 960

Artikelnummers

Artikelnummer 04160.270.190
EAN 8715492121127
UBB 952351096914
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.