text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M14X1,50X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M14
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 103.4
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 40
b (min.): L>200mm 53
b (min.): L≤125mm 34
d-D M14
k 8.8
L (mm) 70
P 1.5
s 22

Normeringen

DIN 960
ISO 8765
NEN 1555
NF E25-152

Artikelnummers

Artikelnummer 04160.140.070
EAN 8715492120809
UBB 950351334202
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.