04160
04160.080.090
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
Zeskantbout MF DIN 960 Staal Blank 10.9 M8X1,00X90
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
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M8
Lengte
90 mm
Merken
Fabory
Klasse
10.9
Aandraaivoorziening
Zeskant
Kopsoort
Zeskantkop
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
40.7
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L
200mm
41
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
90
P
1
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-152
ISO
8765
DIN
960
NEN
1555
Artikelnummers
Artikelnummer
04160.080.090
EAN
8715492120601
UBB
950351333477