text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 10 M36

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M36
m (max.) 31
P 4
s 55

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 04130.360.001
EAN 8715494427289
UBB 500613153591
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.