text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 10 M18


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M18
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 23

Afmetingen

d-D M18
m (max.) 15.8
P 2.5
s 27

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 04130.180.001
EAN 8715494427210
UBB 500613152841
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.