text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M12


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.4
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M12
m (max.) 10.8
P 1.75
s 18

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 04127.120.001
EAN 8715494432771
UBB 500579989293
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.