Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
04127
04127.080.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Elektrolytisch verzinkt 10 M8
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
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M8
Merken
Fabory
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
5
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
m (max.)
6.8
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
04127.080.001
EAN
8715494432757
UBB
500579989038
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model