text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 10 M39


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M39
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 484
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M39
m (max.) 33.4
P 4
s 60

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 04124.390.001
EAN 8715494426572
UBB 500579970954
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.