Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
04124
04124.330.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 10 M33
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
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M33
Merken
Fabory
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
287
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M33
m (max.)
28.7
P
3.5
s
50
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
04124.330.001
EAN
8715494426558
UBB
500579970533
UNSPSC
31161727