Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
04124
04124.300.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 10 M30
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
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M30
Merken
Fabory
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
220
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M30
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
04124.300.001
EAN
8715494426541
UBB
500579970467
UNSPSC
31161727