gert 8-6-2017
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
Moeren
Zeskantmoeren
04124
04124.270.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 10 M27
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
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
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
M27
Merken
Fabory
Klasse
10
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
169
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M27
m (max.)
23.8
P
3
s
41
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
04124.270.001
EAN
8715494426534
UBB
500579970384
UNSPSC
31161727