text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Blank 10 M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 10
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 63
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 04124.200.001
EAN 8715494426503
UBB 500579970046
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.