Biztosítószegek
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
Moeren
Zeskantmoeren
04121
04121.120.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |10| M12
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
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M12
Merken
Fabory
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
15.3
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
04121.120.001
EAN
8715492119728
UBB
950355766938
UNSPSC
31161727