text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |10| M10


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 10.54
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M10
m 8
P 1.5
s 17

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 04121.100.001
EAN 8715492119711
UBB 950355766854
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.