Synspec B.V.
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
Moeren
Zeskantmoeren
04120
04120.480.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M48
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
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M48
Merken
Fabory
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
906
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M48
m
38
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
04120.480.001
EAN
8715492119643
UBB
500508103941
UNSPSC
31161727