Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
04120
04120.420.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M42
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
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
M42
Merken
Fabory
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
606
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M42
m
34
P
4.5
s
65
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NEN
1560
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
04120.420.001
EAN
8715492119636
UBB
950355322666
UNSPSC
31161727