text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M39


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M39
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 452.2
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M39
m 31
P 4
s 60

Normeringen

NEN 1560
DIN 934
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 04120.390.001
EAN 8715492119629
UBB 950355322583
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.