text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M36


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M36
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 346.88
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M36
m 29
P 4
s 55

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 04120.360.001
EAN 8715492119612
UBB 950355322419
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.