Synspec B.V.
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
Moeren
Zeskantmoeren
04120
04120.240.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M24
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
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M24
Merken
Fabory
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
92.1
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M24
m
19
P
3
s
36
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
04120.240.001
EAN
8715492119575
UBB
950355043494
UNSPSC
31161727