text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M20


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 54.1
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M20
m 16
P 2.5
s 30

Normeringen

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 04120.200.001
EAN 8715492119551
UBB 950355043239
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.