text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M8
Merken Fabory
Klasse |10|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4.57
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M8
m 6.5
P 1.25
s 13

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 04120.080.001
EAN 8715492119490
UBB 950355042652
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.