Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
04120
04120.060.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Staal Blank |10| M6
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
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M6
Merken
Fabory
Klasse
|10|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
2.25
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
m
5
P
1
s
10
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
04120.060.001
EAN
8715492119483
UBB
950355042579
UNSPSC
31161727