text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Zinkflake Cr(VI)vrij - ISO 10683 flZnnc 10.9 M10X50


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Lengte 50 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 38
Info
  • Een zinc flake oppervlaktebedekking elimineert elke kans op breuk als gevolg van het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 32
b (min.): L200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.5
s 17

Normeringen

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Artikelnummers

Artikelnummer 04105.100.050
EAN 8715494439107
UBB 500505560887
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.