text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M42X220


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M42
Lengte 220 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2960
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 220
P 4.5
s 65

Normeringen

NF E25-112
DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.420.220
EAN 8715494024846
UBB 954351110919
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.