text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M42X160


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter M42
Lengte 160 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2310
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 96
b (min.): L200mm 109
b (min.): L≤125mm 90
d-D M42
k 26
L (mm) 160
P 4.5
s 65

Normeringen

NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.420.160
EAN 8715492116475
UBB 954351381445
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.