text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M8X120


Objednací číslo
Diameter
Zobrazit všechny diameters
Lengte
Zobrazit všechny lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Baleno po 100
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M8
Lengte 120 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 51.3
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Rozměry

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
k 5.3
L (mm) 120
P 1.25
s 13

Normy

NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ISO 4014
ASME B18.2.3.1M

Čísla materiálu

Objednací číslo 04100.080.120
EAN 8715492114303
UBB 954351347214
UNSPSC 31161620

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.