text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout DIN 931 Staal Blank 10.9 M6X60


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Lengte 60 mm
Merken Fabory
Klasse 10.9
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 14.4
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 24
b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
k 4
L (mm) 60
P 1
s 10

Normeringen

DIN 931
NF E25-112
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555

Artikelnummers

Artikelnummer 04100.060.060
EAN 8715492114143
UBB 951351634914
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.