Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
03600
03600.047.001
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
Zeskantmoer BSW BS 1083 Staal Elektrolytisch verzinkt Gr.A 3/16
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
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
3/16 Inch
Merken
Fabory
Klasse
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
24
Gewicht per stuk (g)
1.23
Info
Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
0.375
E
0.14
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
1083
Artikelnummers
Artikelnummer
03600.047.001
EAN
8715492111807
UBB
950355040342
UNSPSC
31161727