text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer BSW BS 1083 Staal Blank Gr.A 7/8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 7/8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 9
Gewicht per stuk (g) 98.7
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 1.3
E 0.75

Normeringen

BS 1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03460.222.001
EAN 8715492111746
UBB 950355039948
UNSPSC 31161727
Nato Stock Number 5310-17-026-0009

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.