text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer BSW BS 1083 Staal Blank Gr.A 5/8


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5/8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 11
Gewicht per stuk (g) 42.3
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 1.01
E 0.562

Normeringen

BS 1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03460.158.001
EAN 8715492111722
UBB 950355039781
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.