Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
03460
03460.111.001
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
Zeskantmoer BSW BS 1083 Staal Blank Gr.A 7/16
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
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
7/16 Inch
Merken
Fabory
Klasse
Gr.A
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Blank
Draadsoort
British Standard Whitworth
Gangen per Inch
14
Gewicht per stuk (g)
15.2
Info
Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
0.71
E
0.375
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
BS
1083
Artikelnummers
Artikelnummer
03460.111.001
EAN
8715492111692
UBB
950355039526
UNSPSC
31161727
Nato Stock Number
5310-17-026-0014