text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer BSW BS 1083 Staal Blank Gr.A 3/8

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank

Specificaties

Diameter 3/8 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 16
Gewicht per stuk (g) 10.8
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.

Afmetingen

A 0.6
E 0.312

Normeringen

BS 1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03460.096.001
EAN 8715492111685
UBB 950355039450
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.