text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer BSW BS 1083 Staal Blank Gr.A 5/16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 5/16 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.A
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Blank
Draadsoort British Standard Whitworth
Gangen per Inch 18
Gewicht per stuk (g) 5.8
Info
  • Whitworth schroefdraad (BSW/BSF) wordt internationaal niet aanbevolen. Geadviseerd wordt voor nieuwe constructies metrische (M/MF/MEF) of unieschroefdraad (UNC/UNF) te gebruiken.
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 0.525
E 0.25

Normeringen

BS 1083

Artikelnummers

Artikelnummer 03460.079.001
EAN 8715492111678
UBB 950355039377
UNSPSC 31161727
NATO Stock Nummer 5310-17-026-0015

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.