MAVE B.V.
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
Moeren
Zeskantmoeren
01560
01560.480.001
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
Zeskantmoer overmaats DIN 934 Staal Thermisch verzinkt |8| M48
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Extra info
oversized
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 4
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
M48
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Extra info
oversized
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
906
Info
Thermisch verzinkte moeren met overmaatse schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6AZ en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6g vóór het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.overmaats
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M48
m
38
P
5
s
75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Artikelnummers
Artikelnummer
01560.480.001
EAN
8715492413376
UBB
950355025335
UNSPSC
31161727