Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
01510
01510.220.001
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
Zeskantmoer ISO-Metrisch ISO 4032 Staal Thermisch verzinkt 8 M22
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
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 25
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
M22
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Thermisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
68.5
Info
Thermisch verzinkte moeren met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6H en dienen gebruikt te worden in combinatie met buitendraadartikelen (bouten, draadstangen) met een schroefdraad met tolerantieklasse 6az vóór het verzinken.
Omdat de schroefdraad in de moer getapt is na het verzinken heeft deze geen bedekking. De corrosiebestendingheid wordt hierdoor niet nadelig beinvloed omdat de schroefdraad beschermd wordt door de zinklaag van het tegendeel.ISO metrisch
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M22
m (max.)
19.4
P
2.5
s
34
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01510.220.001
EAN
8715494433297
UBB
500613234458
UNSPSC
31161727