text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantbout ISO-Metrisch DIN 931 Staal Thermisch verzinkt 8.8 M20X70


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Lengte
Toon alle lengtes
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M20
Lengte 70 mm
Merken Fabory
Klasse 8.8
Aandraaivoorziening Zeskant
Kopsoort Zeskantkop
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 219.8
Info
  • Thermisch verzinkte (tap-)bouten met ISO-metrisch passende schroefdraad worden vervaardigd met tolerantieklasse 6az (ondermaats) vóór het verzinken.
  • Na het verzinken passen zij in standaard moeren en tapgaten met tolerantieklasse 6H.ISO metrisch
HS- en goederencode

Afmetingen

b (min.): 125mmL≤200mm 52
b (min.): L200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
d-D M20
k 12.5
L (mm) 70
P 2.5
s 30

Normeringen

DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Artikelnummers

Artikelnummer 01400.200.070
EAN 8715492408983
UBB 950351194374
UNSPSC 31161620

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.