text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd |8| M12X1,00 (≠DIN)

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd

Specificaties

Diameter M12
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrisch fijne schroefdraad

Afmetingen

d-D M12
m 10
P 1
s 19

Normeringen

NF E25-401
NEN 1560
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01340.120.100
EAN 8715492407245
UBB 950355299732
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.