text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 8 M30


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M30
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 224

Afmetingen

d-D M30
m (max.) 25.6
P 3.5
s 46

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01337.300.001
EAN 8715494421461
UBB 500611919589
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.