Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
01337
01337.200.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 8 M20
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
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M20
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
62
Afmetingen
d-D
M20
m (max.)
18
P
2.5
s
30
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01337.200.001
EAN
8715494421430
UBB
500611919258
UNSPSC
31161727