text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc 8 M4


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M4
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.72
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M4
m (max.) 3.2
P 0.7
s 7

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01337.040.001
EAN 8715494421355
UBB 500611918425
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.