Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
01336
01336.220.001
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
Zeskantmoer DIN 934 Staal Zinkflake Cr(VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc |8| M22
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 125
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
M22
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Zinkflake (VI+)vrij - ISO 10683 flZnnc
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
79
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M22
m
18
P
2.5
s
32
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NF
E25-401
NEN
1560
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
01336.220.001
EAN
8715494282161
UBB
500571892719
UNSPSC
31161727