Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
01330
01330.100.125
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
Zeskantmoer MF DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| M10X1,25
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M10
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrisch fijne schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
11
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M10
m
8
P
1.25
s
17
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
1560
NF
E25-401
DIN
934
Artikelnummers
Artikelnummer
01330.100.125
EAN
8715493174078
UBB
950355019494
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model