text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd |8| M3


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M3
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt zwart gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 0.36
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M3
m 2.4
P 0.5
s 5.5

Normeringen

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Artikelnummers

Artikelnummer 01326.030.001
EAN 8715492407078
UBB 950355870706
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.