text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer ISO 4032 Staal Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd 8 M20

Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd

Specificaties

Diameter M20
Merken Fabory
Klasse 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt geel gepassiveerd
Draadsoort Metrische schroefdraad

Afmetingen

d-D M20
m (max.) 18
P 2.5
s 30

Normeringen

ISO 4032

Artikelnummers

Artikelnummer 01321.200.001
EAN 8715492406927
UBB 950355965761
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.