text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| grootverpakking M24


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M24
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 94.5
Info grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M24
m 19
P 3
s 36

Normeringen

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Artikelnummers

Artikelnummer 01310.240.001
EAN 8715492042637
UBB 950355016003
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.