text.skipToContent text.skipToNavigation

Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| grootverpakking M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 300
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse |8|
Aandraaivoorziening Zeskant
Materiaalsoort Staal
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 28.81
Info grootverpakking
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M16
m 13
P 2
s 24

Normeringen

NF E25-401
DIN 934
NEN 1560

Artikelnummers

Artikelnummer 01310.160.001
EAN 8715492042590
UBB 950355015682
UNSPSC 31161727

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.