Zeskantmoeren
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
Moeren
Zeskantmoeren
01310
01310.080.001
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
Zeskantmoer grootverpakking DIN 934 Staal Elektrolytisch verzinkt |8| grootverpakking M8
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
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2.000
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
M8
Merken
Fabory
Klasse
|8|
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
4.67
Info
grootverpakking
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M8
m
6.5
P
1.25
s
13
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
934
NF
E25-401
NEN
1560
Artikelnummers
Artikelnummer
01310.080.001
EAN
8715492042552
UBB
950355015278
UNSPSC
31161727
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model