Nedtrain Oud
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
Moeren
Zeskantmoeren
01301
01301.030.001
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
Zeskantmoer ISO 4032 Staal Elektrolytisch verzinkt 8 M3
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
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
M3
Merken
Fabory
Klasse
8
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Staal
Draadrichting
Rechts
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
0.36
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M3
m (max.)
2.4
P
0.5
s
5.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
ISO
4032
Artikelnummers
Artikelnummer
01301.030.001
EAN
8715492042323
UBB
951355017405
UNSPSC
31161727